BONDHUS
プロホールド・スターL-レンチセット
長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途
奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
セット内容
8本組(T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
150
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(8本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75156891
PHTX8
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールド ネジつかみ機能
参考になった