ボールポイント・スターL-レンチセット

ボールポイント・スターL-レンチセット BONDHUS ボールポイント・スターL-レンチセット BONDHUS ボールポイント・スターL-レンチセット BONDHUS ボールポイント・スターL-レンチセット BONDHUS

ボンダス社が開発した、星型穴付ボルト用のボールポイントは長手の先端がボールポイント形状になっており、20度の角度で挿入し回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途簡単にはレンチの届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ セット内容6本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)37 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(6本組)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75157022 LTX6
4,600
3,998
4,398 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
世界初のボールポイント六角レンチ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする