曜日別特売

プロホールド・スタードライバーセット

プロホールド・スタードライバーセット - BONDHUSプロホールド・スタードライバーセット - BONDHUSプロホールド・スタードライバーセット - BONDHUSプロホールド・スタードライバーセット - BONDHUSプロホールド・スタードライバーセット - BONDHUS

先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブセット内容8本組(T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)材質プロテニアム合金鋼質量(g)689表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(8本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157747PHTSX8
20,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロホールド ネジつかみ機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする