曜日別特売

プロホールド・スタードライバー

プロホールド・スタードライバー - BONDHUSプロホールド・スタードライバー - BONDHUSプロホールド・スタードライバー - BONDHUSプロホールド・スタードライバー - BONDHUSプロホールド・スタードライバー - BONDHUS

先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157756PHTS9T9
1,900
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157765PHTS10T10
2,000
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157774PHTS15T15
2,100
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157783PHTS20T20
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
75157792PHTS25T25
2,500
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157801PHTS27T27
2,900
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157817PHTS30T30
3,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157826PHTS40T40
3,800
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157835PHTS45T45
3,900
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157844PHTS50T50
4,400
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157853PHTS55T55
4,900
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157862PHTS60T60
5,400
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロホールド ネジつかみ機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする