ボールポイント・スタードライバー

ボールポイント・スタードライバー - BONDHUSボールポイント・スタードライバー - BONDHUSボールポイント・スタードライバー - BONDHUSボールポイント・スタードライバー - BONDHUSボールポイント・スタードライバー - BONDHUSボールポイント・スタードライバー - BONDHUSボールポイント・スタードライバー - BONDHUSボールポイント・スタードライバー - BONDHUS

20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157896ST6T6
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157905ST7T7
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
75157914ST8T8
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
75157923ST9T9
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157932ST10T10
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
75157941ST15T15
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
75157957ST20T20
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
75157966ST25T25
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157975ST27T27
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157984ST30T30
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
75157993ST40T40
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158002ST45T45
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158011ST50T50
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158027ST55T55
2,300
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする