曜日別特売

スタードライバー いじり止め

スタードライバー いじり止め - BONDHUSスタードライバー いじり止め - BONDHUSスタードライバー いじり止め - BONDHUSスタードライバー いじり止め - BONDHUSスタードライバー いじり止め - BONDHUSスタードライバー いじり止め - BONDHUSスタードライバー いじり止め - BONDHUSスタードライバー いじり止め - BONDHUS
(1件のレビュー)

人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ形状六角表面処理黒染(プロガード加工)内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7515824633807TR7
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
7515825533808TR8
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
7515826433809TR9
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
7515827333810TR10
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
7515828233815TR15
2,100
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
7515829133820TR20
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
7515830733825TR25
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
7515831633827TR27
3,100
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
7515832533830TR30
3,600
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
7515833433840TR40
4,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
7515823733806TR6
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75158264
2024-06-05
用途: 古い機器の修理
製造業

US Made の古い機械の修理に必須でした.#9はあまり店頭にはないので助かります。#9サイズでもトルクをかけた時に鋼材のヨレが少ないので締め具合がわかり易く良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする