BONDHUS
六角L-レンチセット
世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75158343
HLX6MB
1セット(6本組)
6本組(1.5、2、2.5、3、4、5mm)
102
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158352
HLX7MB
1セット(7本)
7本組(1.5、2、2.5、3、4、5、6mm)
150
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75158361
HLX9MB
1セット(9本組)
9本組(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm)
444
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
75158377
HLX15MB
1セット(15本組)
15本組(1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm)
791
¥
8,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった