六角L-レンチ

六角L-レンチ - BONDHUS六角L-レンチ - BONDHUS六角L-レンチ - BONDHUS六角L-レンチ - BONDHUS
(4件のレビュー)

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75158386ZL.71MM0.71
490
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75158395ZL.89MM0.89
490
459
505(税込)
当日出荷
75158404ZL1.27MM1.27
320
309
340(税込)
当日出荷
75158413ZL1.5MM1.5
320
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
75158422ZL2MM2
320
309
340(税込)
当日出荷
75158431ZL2.5MM2.5
350
329
362(税込)
当日出荷
75158447ZL3MM3
360
339
373(税込)
当日出荷
75158456ZL3.5MM3.5
510
479
527(税込)
当日出荷
75158465ZL4MM4
480
449
494(税込)
当日出荷
75158474ZL4.5MM4.5
610
509
560(税込)
当日出荷
75158483ZL5MM5
610
559
615(税込)
当日出荷
75158492ZL5.5MM5.5
760
629
692(税込)
当日出荷
75158501ZL6MM6
730
669
736(税込)
当日出荷
75158517ZL7MM7
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
75158526ZL8MM8
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
75158535ZL9MM9
1,540
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158544ZL10MM10
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75158553ZL11MM11
2,000
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158562ZL12MM12
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75158571ZL14MM14
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75158587ZL17MM17
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75158596ZL19MM19
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75158456
2019-09-24
用途: ヨットドジャー、ビミニのメンテナンス

まだ使用していませんが、セットの6角レンチは、2.5mm、3.0mm、4.0mm で3.5mm がありません。ホームセンターでも「3.5mm はありません。」と言うことでした。これで、上手く行くと思います。ボンダス製で、品質も良さそうです。

対象商品 : 75158413
2018-08-21
用途: 機械の修理
サービス業

ねじ緩み防止剤が塗布されているパーツの分解に威力を発揮!
世界一堅いとの振れ込みの通り、ばっちり!
工具を使い慣れていない人は、力点の使い方でフレーム部を曲げるようです。

対象商品 : 75158404
2017-03-29
用途: 機械工作の際に使用。

近傍のホームセンターや機械工具店では中々調達できないものでも、モノタロウにおかれては、簡単に検索及び注文が可能。大いに満足しています。今後ともよろしくお願いします。

対象商品 : 75158395
2015-02-17
用途: 治具の締めに

つくりはいいです。しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする