曜日別特売

六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)

六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) - BONDHUS
(1件のレビュー)

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75158632ZL.028-0.028#0--
490
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158641ZL.035-0.035#1・#2#0#0
490
489
538(税込)
4日以内出荷
75158657ZL.050#00.05#3・#4#1・#2#1・#2
330
329
362(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158666ZL1/16#11/16#5・#6#3・#4#3・#4
330
329
362(税込)
当日出荷
75158675ZL5/64#2・#35/64#8#5・#6#5・#6
320
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75158684ZL3/32#4・#53/32#10#8#8
370
369
406(税込)
当日出荷
75158693ZL7/64#67/64---
380
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
75158711ZL9/64#89/64---
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
75158727ZL5/32#105/325/16"1/4"1/4"
510
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75158736ZL3/161/4"3/163/8"5/16"5/16"
550
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158745ZL7/32-7/327/16"3/8"3/8"
660
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
75158754ZL1/45/16"1/41/2"-7/16"
660
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158763ZL5/163/8"5/165/8"1/2"1/2"
990
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158772ZL3/87/16"・1/2"3/83/4"5/8"5/8"
1,540
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158781ZL7/169/16"7/16---
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158797ZL1/25/8"1/27/8"-3/4"
2,900
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158806ZL9/16-9/161"・1-1/8"--
3,100
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158815ZL5/83/4"5/81-1/4"・1-3/8"--
3,500
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158824ZL3/47/8"・1"3/41/2"--
3,900
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158702ZL1/8-1/81/4"#10#10
440
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75158702ZL1/806898632ZL18ZL1/8 ロングレンチメッキ BONDHUS 06898632ロングレンチメッキBONDHUS1本
479
税込527
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75158666
2018-06-28
用途: 光軸調整のミラー調整にて
製造業

別途Bondhusのレンチセットを持っていますが、こちらの寸法が無いものでした。
ボールポイントとストレートを併用するつもりで購入しました。専用ホルダーもあるので、紛失にも防止効果があっていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする