曜日別特売

六角ショート・L-レンチ

六角ショート・L-レンチ - BONDHUS
(3件のレビュー)

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全22種類を絞り込む
対辺(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75158867WL.71MM0.71-M1.4・M1.6・M1.8--
330
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
75158876WL.89MM0.89-M2--
330
309
340(税込)
当日出荷
75158885WL1.27MM1.27M1.4M2.5--
220
219
241(税込)
当日出荷
75158894WL1.5MM1.5M1.6・M2M3--
220
219
241(税込)
当日出荷
75158903WL2MM2M2.5M4M3M3
220
219
241(税込)
当日出荷
75158912WL2.5MM2.5M3M5M4M4
240
229
252(税込)
当日出荷
75158921WL3MM3M4M6M5M5
240
229
252(税込)
当日出荷
75158937WL3.5MM3.5----
310
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
75158946WL4MM4M5M8M6M6
310
299
329(税込)
当日出荷
75158955WL4.5MM4.5----
350
329
362(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158964WL5MM5M6M10M8M8
350
329
362(税込)
当日出荷
75158973WL5.5MM5.5----
480
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
75158982WL6MM6M8M12・M14M10M10
480
439
483(税込)
当日出荷
75158991WL7MM7----
730
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
75159007WL8MM8M10M16M12M12
730
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75159016WL9MM9----
1,090
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159025WL10MM10M12M18・M20M14・M16M14・M16
1,090
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75159034WL11MM11----
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159043WL12MM12M14M22・M24M18・M20M18・M20
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75159052WL14MM14M16・M18-M22・M24M22・M24
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
75159061WL17MM17M20・M22---
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75159077WL19MM19M24・M27---
4,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75158946
2020-11-27
用途: ギターメンテナンス
根畑塗装建設業・工事業

期待通り最高です。大変硬くて丈夫で高めですが価値あり。

対象商品 : 75158894
2018-08-21
用途: 機械の修理
サービス業

作用点(ねじに入る部分)はさすが世界一の振れ込みの通り!
不慣れで力任せの人は力点付近で湾曲させました。
長いタイプで試すと、湾曲がわかるのでそちらがお薦めです。

対象商品 : 75158946
2017-11-24
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

価格も商品の質、使い勝手も予想どうりの良い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする