BONDHUS
六角ショート・L-レンチセット
世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75159086
HLX10SB
1セット(10本組)
10本組(1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ)
129
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75159095
HLX12SB
1セット(12本組)
12本組(0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ)
187
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159104
HLX13SB
1セット(13本組)
13本組(0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ)
284
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった