BONDHUS
六角ショート・L-レンチ
世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ショート
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75159113
WL.028
-
0.028
#0
-
-
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159131
WL.050
#0
0.05
#3・#4
#1・#2
#1・#2
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159147
WL1/16
#1
1/16
#5・#6
#3・#4
#3・#4
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75159156
WL5/64
#2・#3
5/64
#8
#5・#6
#5・#6
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75159165
WL3/32
#4・#5
3/32
#10
#8
#8
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75159174
WL7/64
#6
7/64
-
-
-
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159183
WL1/8
-
1/8
1/4"
#10
#10
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159192
WL9/64
#8
9/64
-
-
-
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75159201
WL5/32
#10
5/32
5/16"
1/4"
1/4"
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159217
WL3/16
1/4"
3/16
3/8"
5/16"
5/16"
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159226
WL7/32
-
7/32
7/16"
3/8"
3/8"
¥
510
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159235
WL1/4
5/16"
1/4
1/2"
-
7/16"
¥
510
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159244
WL5/16
3/8"
5/16
5/8"
1/2"
1/2"
¥
760
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159253
WL3/8
7/16"・1/2"
3/8
3/4"
5/8"
5/8"
¥
990
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159262
WL7/16
9/16"
7/16
-
-
-
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159271
WL1/2
5/8"
1/2
7/8"
-
3/4"
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159287
WL9/16
-
9/16
1"・1-1/8"
-
-
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159296
WL5/8
3/4"
5/8
1-1/4"・1-3/8"
-
-
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159305
WL3/4
7/8"・1"
3/4
1/2"
-
-
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159122
WL.035
-
0.035
#1・#2
#0
#0
¥
330
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった