プロホールド・T-ハンドル

プロホールド・T-ハンドル - BONDHUSプロホールド・T-ハンドル - BONDHUSプロホールド・T-ハンドル - BONDHUSプロホールド・T-ハンドル - BONDHUS
(1件のレビュー)

ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75159323PBT4MM4mmM5M8M6M6
1,800
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159332PBT5MM5mmM6M10M8M8
2,040
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
75159341PBT6MM6mmM8M12・M14M10M10
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159357PBT8MM8mmM10M16M12M12
3,480
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159366PBT10MM10mmM12M18・M20M14・M16M14・M16
3,840
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Tハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75159357
2014-02-06
用途: 横フライス カッターカバー脱着に使用

満足した点
握りやすく手にフィットしたハンドル
丁度よい長さ
重さを利用して早回しが出来る
不満な点
ボールポイントのネジキャッチ(樹脂ボール)が雑(樹脂が溶けて他の部分に付いていた)で、しばらく使い込まないとネジ穴に入れにくい
ネジキャッチ(樹脂ボール)が駄目になって、キャッチしなくなりそう
次買うならキャッチ機能が無いモデルでもいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする