プロホールド・T-ハンドル

プロホールド・T-ハンドル - BONDHUSプロホールド・T-ハンドル - BONDHUSプロホールド・T-ハンドル - BONDHUSプロホールド・T-ハンドル - BONDHUSプロホールド・T-ハンドル - BONDHUS

ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75159384PBT5/325/32
1,800
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
75159393PBT3/163/16
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75159402PBT7/327/32
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159411PBT1/41/4
2,520
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159427PBT5/165/16
3,480
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159436PBT3/83/8
3,840
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Tハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする