曜日別特売

六角T-ハンドル

六角T-ハンドル - BONDHUS

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。サイズ規格インチ先端形状六角形状T型表面処理黒染(プロガード加工)ハンドル長さ(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75159542BT3/323/32#4・#5#10#8#8
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
75159551BT7/647/64#6---
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
75159567BT1/81/8-1/4"#10#10
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
75159576BT9/649/64#8---
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Tハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする