ボールポイント・T-ハンドル

ボールポイント・T-ハンドル - BONDHUS
(1件のレビュー)

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75159585BT5/32#105/325/16"1/4"1/4"
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75159594BT3/161/4"3/163/8"5/16"5/16"
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75159603BT7/32-7/327/16"3/8"3/8"
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
75159612BT1/45/16"1/41/2"-7/16"
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75159621BT5/163/8"5/165/8"1/2"1/2"
2,900
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
75159637BT3/87/16"・1/2"3/83/4"5/8"5/8"
3,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Tハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75159594
2015-06-09
用途: ハーレーミッションカバー用

エキパイが邪魔で外しにくいボルトが簡単に外すことができたので、面倒なエキパイ外す作業を省くことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする