曜日別特売

全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル

全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル - BONDHUS
(3件のレビュー)

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ内容量1本
全8種類を絞り込む
対辺(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751598836HT2MM2
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
751598926HT2.5MM2.5
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
751599016HT3MM3
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
751599176HT4MM4
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
751599266HT5MM5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
751599356HT6MM6
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
751599446HT8MM8
2,600
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
751599536HT10MM10
2,900
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Tハンドル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75159892
2022-05-11
用途: 製品の組立用で使用しています。
製造業

ハンドルは、レンチ長が200mm超えたら、本レンチような重いハンドルがいいと思う。

対象商品 : 75159901
2018-08-30
用途: 機械修理

今までL型を使用していましたが、丈夫で使いやすいです。

対象商品 : 75159892
2017-01-06
用途: バイク・自転車整備
富久屋サイクル自動車・二輪車・自転車関連業

手になじむハンドル形状、早回しのしやすさもGOOD
とても良いレンチです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする