全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル

全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル - BONDHUS

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。サイズ規格インチ先端形状六角形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751599876HT3/323/32#4・#5#10#8#8
1,200
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
751599966HT7/647/64#6---
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
751600056HT1/81/8-1/4"#10#10
1,200
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
751600146HT9/649/64#8---
1,200
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
751600326HT3/163/161/4"3/8"5/16"5/16"
1,500
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
751600416HT7/327/32-7/16"3/8"3/8"
1,800
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
751600576HT1/41/45/16"1/2"-7/16"
1,900
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
751600666HT5/165/163/8"5/8"1/2"1/2"
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
751600756HT3/83/87/16"・1/2"3/4"5/8"5/8"
2,900
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
751600236HT5/325/32#105/16"1/4"1/4"
1,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Tハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751600236HT5/32068990686HT5/326HT5/32 六角Tハンドル(全長152mm) 5/32 BONDHUS 06899068六角Tハンドル(全長152mm) 5/32BONDHUS1本
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする