曜日別特売

全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルセット

全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルセット - BONDHUS全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルセット - BONDHUS

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75160084HTX60M-91セット(6本組)6本組(2、2.5、3、4、5、6mm)656
10,800
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
75160093HTX80M/S-91セット(8本組)8本組(2、2.5、3、4、5、6、8、10mm)1440
19,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Tハンドル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする