曜日別特売

全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル

全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル - BONDHUS
(1件のレビュー)

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751601029HT2MM2M2.5M4M3M3
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
751601119HT2.5MM2.5M3M5M4M4
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
751601279HT3MM3M4M6M5M5
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
751601369HT4MM4M5M8M6M6
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
751601459HT5MM5M6M10M8M8
2,100
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
751601549HT6MM6M8M12・M14M10M10
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
751601639HT8MM8M10M16M12M12
3,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
751601729HT10MM10M12M18・M20M14・M16M14・M16
4,000
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Tハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75160127
2018-11-26
用途: 機械のメンテナンス時

3mmを購入。
使い勝手、強度ともに、どちらも満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする