全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル

全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 全長(mm)229 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75160206 9HT3/32 #4・#5 3/32 #10 #8 #8
1,600
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷
75160215 9HT7/64 #6 7/64 - - -
1,600
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷
75160224 9HT1/8 - 1/8 1/4" #10 #10
1,600
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷
75160233 9HT9/64 #8 9/64 - - -
1,600
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
75160242 9HT5/32 #10 5/32 5/16" 1/4" 1/4"
1,900
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
75160251 9HT3/16 1/4" 3/16 3/8" 5/16" 5/16"
2,100
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
75160267 9HT7/32 - 7/32 7/16" 3/8" 3/8"
2,500
2,498
2,748 (税込)
8日以内出荷

返品不可
75160276 9HT1/4 5/16" 1/4 1/2" - 7/16"
2,700
2,598
2,858 (税込)
8日以内出荷

返品不可
75160285 9HT5/16 3/8" 5/16 5/8" 1/2" 1/2"
3,700
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷

返品不可
75160294 9HT3/8 7/16"・1/2" 3/8 3/4" 5/8" 5/8"
4,000
3,798
4,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Tハンドル

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする