曜日別特売

プロホールド・ドライバーセット

プロホールド・ドライバーセット - BONDHUSプロホールド・ドライバーセット - BONDHUSプロホールド・ドライバーセット - BONDHUSプロホールド・ドライバーセット - BONDHUSプロホールド・ドライバーセット - BONDHUSプロホールド・ドライバーセット - BONDHUSプロホールド・ドライバーセット - BONDHUSプロホールド・ドライバーセット - BONDHUS

ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ドライバー型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75160592PBSX6M1セット(6本組)6本組(1.5、2、2.5、3、4、5mm)259
4,900
4,598
5,058(税込)
当日出荷
75160601PBSX9M1セット(9本組)9本組(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm)862
10,800
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロホールド ネジつかみ機能
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする