カラーガード・L-レンチセット

カラーガード・L-レンチセット - BONDHUSカラーガード・L-レンチセット - BONDHUSカラーガード・L-レンチセット - BONDHUSカラーガード・L-レンチセット - BONDHUSカラーガード・L-レンチセット - BONDHUS
(1件のレビュー)

サイズが一目で判別可能です。
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理カラーガード加工RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75160863BLX9MXLCG1セット(9本組)ミリ
6,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
75160872BLX13XLCG1セット(13本組)インチ
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75160863
2020-10-02
用途: 機械のメンテナンス
合同会社高島機工

使い始めに6mmサイズ(緑)を使いましたが、ネック部分より簡単に折れてしまいました…
キャップボルトにネックの部分が残ってしまい散々な目に会いました。
この商品は絶対におすすめできません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする