曜日別特売

カラーガード・L-レンチ

カラーガード・L-レンチ - BONDHUSカラーガード・L-レンチ - BONDHUSカラーガード・L-レンチ - BONDHUSカラーガード・L-レンチ - BONDHUSカラーガード・L-レンチ - BONDHUSカラーガード・L-レンチ - BONDHUSカラーガード・L-レンチ - BONDHUSカラーガード・L-レンチ - BONDHUS

サイズが一目で判別可能です。
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理カラーガード加工内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ規格
対辺(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7516088169650(1.5mm)ミリ1.5M1.6・M2-M3--
920
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
7516089769652(2mm)ミリ2M2.5-M4M3M3
920
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516090669654(2.5mm)ミリ2.5M3-M5M4M4
920
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516091569656(3mm)ミリ3M4-M6M5M5
920
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516092469660(4mm)ミリ4M5-M8M6M6
1,070
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516093369664(5mm)ミリ5M6-M10M8M8
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
7516094269668(6mm)ミリ6M8-M12・M14M10M10
1,500
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516096769676(10mm)ミリ10M12-M18・M20M14・M16M14・M16
2,600
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516098569603(1/16インチ)インチ-#11/16#5・#6#3・#4#3・#4
920
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516099469604(5/64インチ)インチ-#2・#35/64#8#5・#6#5・#6
920
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516100369605(3/32インチ)インチ-#4・#53/32#10#8#8
920
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516101269606(7/64インチ)インチ-#67/64---
920
799
879(税込)
4日以内出荷
7516102169607(1/8インチ)インチ--1/81/4"#10#10
920
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516103769608(9/64インチ)インチ-#89/64---
930
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516104669609(5/32インチ)インチ-#105/325/16"1/4"1/4"
1,070
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516105569610(3/16インチ)インチ-1/4"3/163/8"5/16"5/16"
1,150
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516106469611(7/32インチ)インチ--7/327/16"3/8"3/8"
1,300
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516107369612(1/4インチ)インチ-5/16"1/41/2"-7/16"
1,300
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516108269613(5/16インチ)インチ-3/8"5/165/8"1/2"1/2"
1,800
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516109169614(3/8インチ)インチ-7/16"・1/2"3/83/4"5/8"5/8"
2,600
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
7516095169672(8mm)ミリ8M10-M16M12M12
1,800
取扱い終了
7516097669602(0.050インチ)インチ-#00.05#3・#4#1・#2#1・#2
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7516095169672(8mm)072955666967269672(8mm) ボールポイントL-レンチ(ミリ) BONDHUS 07295566ボールポイントL-レンチ(ミリ)BONDHUS1本
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
7516097669602(0.050インチ)072953656960269602(0.050インチ) ボールポイントL-レンチ(インチ) BONDHUS 07295365ボールポイントL-レンチ(インチ)BONDHUS1本
599
税込659
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする