曜日別特売

ボールポイント・ショートL-レンチ

ボールポイント・ショートL-レンチ - BONDHUSボールポイント・ショートL-レンチ - BONDHUSボールポイント・ショートL-レンチ - BONDHUSボールポイント・ショートL-レンチ - BONDHUSボールポイント・ショートL-レンチ - BONDHUSボールポイント・ショートL-レンチ - BONDHUSボールポイント・ショートL-レンチ - BONDHUSボールポイント・ショートL-レンチ - BONDHUS
(1件のレビュー)

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75161283BL1.5SB1.5
400
369
406(税込)
8日以内出荷
75161292BL2SB2
400
369
406(税込)
当日出荷
75161301BL2.5SB2.5
400
369
406(税込)
4日以内出荷
75161317BL3SB3
400
369
406(税込)
当日出荷
75161326BL4SB4
450
399
439(税込)
当日出荷
75161335BL5SB5
450
399
439(税込)
4日以内出荷
75161344BL6SB6
560
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
75161353BL8SB8
760
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
75161362BL10SB10
1,200
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75161344
2020-04-23
用途: バイクのメンテナンス
製造業

金額が安かったのでPB SWISS TOOLSの代替として購入したが品質に関して特に問題なし。今後も使い続けていこうと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする