BONDHUS
プロホールド・L-レンチ
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
世界最高の強度を実現しています。
用途
奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
黒染(プロガード加工)
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75161563
PBL.050
#0
0.05
#3・#4
#1・#2
#1・#2
¥
560
¥
459
¥
505
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75161572
PBL1/16
#1
1/16
#5・#6
#3・#4
#3・#4
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75161581
PBL5/64
#2・#3
5/64
#8
#5・#6
#5・#6
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
75161597
PBL3/32
#4・#5
3/32
#10
#8
#8
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75161606
PBL7/64
#6
7/64
-
-
-
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75161615
PBL1/8
-
1/8
1/4"
#10
#10
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75161633
PBL5/32
#10
5/32
5/16"
1/4"
1/4"
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75161642
PBL3/16
1/4"
3/16
3/8"
5/16"
5/16"
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75161651
PBL7/32
-
7/32
7/16"
3/8"
3/8"
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75161667
PBL1/4
5/16"
1/4
1/2"
-
7/16"
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75161676
PBL5/16
3/8"
5/16
5/8"
1/2"
1/2"
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75161685
PBL3/8
7/16"・1/2"
3/8
3/4"
5/8"
5/8"
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75161624
PBL9/64
#8
9/64
-
-
-
¥
530
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールド ネジつかみ機能
参考になった