チップ DNGGR/L-P

チップ DNGGR/L-P - タンガロイチップ DNGGR/L-P - タンガロイチップ DNGGR/L-P - タンガロイチップ DNGGR/L-P - タンガロイ
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57970507DNGG150402L-P GH1100.2GH110
35,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04744713DNGG150402R-P GH1100.2GH110
35,900
27,980
30,778(税込)
当日出荷
04744704DNGG150402L-P TH100.2TH10
27,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04744722DNGG150402R-P TH100.2TH10
27,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
57970604DNGG150404L-P GH1100.4GH110
35,900
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57970647DNGG150404R-P GH1100.4GH110
35,900
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57970726DNGG150408L-P TH100.8TH10
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57970753DNGG150408R-P TH100.8TH10
27,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04744801DNGG150404L-P TH100.4TH10
27,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04744871DNGG150404R-P TH100.4TH10
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする