曜日別特売

スパン

スパン - Mitutoyo(ミツトヨ)スパン - Mitutoyo(ミツトヨ)スパン - Mitutoyo(ミツトヨ)
(1件のレビュー)

デプスゲージのベース基準面を延長させるための補助ベースです。
デプスゲージの測定範囲300mm以下用

厚さ(mm)8材質SUS420J2内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86893755900370180
4,620
4,098
4,508(税込)
当日出荷
86893764900371260
6,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
86893773900372320
9,230
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86893755
2017-02-01
用途: 製品の段差計測
製造業

デプスゲージの正規長さでは長さが足りませんでしたので
長さを確保するのに購入しました。
使用して長さは足りた上にほどよい重さがありましたので
デプスゲージが安定して計測できたのが想定外でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする