曜日別特売

329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータ

329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
クランプ付、定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全31種類を絞り込む
測定範囲(mm)
ベース寸法(mm)
内容量
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
ベース寸法(mm)
誤差(μm)
器差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86893791DMC100-751台0~750.01101.6×163(スピンドルの送り)-
23,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
86893807DMC100-1001台0~1000.01101.6×163(スピンドルの送り)-
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
86893816DMS60-25W1台0~250.0163.5×16--
22,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
86900642DMC100-3001台0~3000.01101.6×16(本体の送り)±3-
58,000
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
86900651DMC60-1501台0~1500.0163.5×163(スピンドルの送り)-
26,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
86900667DMC60-3001台0~3000.0163.5×16(本体の送り)±3-
54,900
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314795DMC100-75(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~750.01101.6×16(本体の送り)±3-
30,650
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314804DMC100-100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1000.01101.6×16(本体の送り)±3-
31,560
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314813DMS60-25W(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~250.0163.5×16--
30,250
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318828DMC100-300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~3000.01101.6×16(本体の送り)±3-
68,090
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318837DMC60-150(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1500.0163.5×16(本体の送り)±3-
34,570
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318846DMC60-300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~3000.0163.5×16(本体の送り)±3-
60,750
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588748DMC100-100(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1000.01101.6×16(本体の送り)±3-
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588757DMC100-300(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~3000.01101.6×16(本体の送り)±3-
オープン
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588766DMC100-75(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~750.01101.6×16(本体の送り)±3-
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588775DMC60-150(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1500.0163.5×16(本体の送り)±3-
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588784DMC60-300(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~3000.0163.5×16(本体の送り)±3-
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588793DMS60-25W(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~250.0163.5×16--
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789648DMC100-100(英語版一般校正証明書付)1セット0~1000.01101.6×16(本体の送り)±3-
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789657DMC100-300(英語版一般校正証明書付)1セット0~3000.01101.6×16(本体の送り)±3-
オープン
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789666DMC100-75(英語版一般校正証明書付)1セット0~750.01101.6×16(本体の送り)±3-
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789675DMC60-150(英語版一般校正証明書付)1セット0~1500.0163.5×16(本体の送り)±3-
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789684DMC60-300(英語版一般校正証明書付)1セット0~3000.0163.5×16(本体の送り)±3-
オープン
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789700DMS60-25W(英語版一般校正証明書付)1セット0~250.0163.5×16--
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86893782DMC100-300MB1台0~3000.001101.6×16(本体の送り)±3-
43,800
取扱い終了
代替品有
57663068DMC100-75(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~750.01101.6×16(本体の送り)±3-
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57663077DMC100-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1000.01101.6×16(本体の送り)±3-
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57663086DMS60-25W(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~250.0163.5×16-±3
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57668808DMC100-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~3000.01101.6×16(本体の送り)±3-
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57668817DMC60-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1500.0163.5×16(本体の送り)±3-
28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57668826DMC60-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~3000.0163.5×16(本体の送り)±3-
52,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86893782DMC100-300MB18483334DMC100-300MXDMC100-300MB 専用デジマチック マイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ) 18483334専用デジマチック マイクロメータDMCMitutoyo(ミツトヨ)1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57663068DMC100-75(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314795DMC100-75(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
57663077DMC100-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314804DMC100-100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
57663086DMS60-25W(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314813DMS60-25W(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
57668808DMC100-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318828DMC100-300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
57668817DMC60-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318837DMC60-150(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
57668826DMC60-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318846DMC60-300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする