曜日別特売

デジマチック標準外側マイクロメータ

デジマチック標準外側マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック標準外側マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック標準外側マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定データ出力機能付により統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
定圧装置はラチェットストップ式
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェースインプットツールを取り揃えています。
測定面は超硬合金チップ付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小表示量(mm)0.001シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)測定力(N)10~15平面度(μm)0.6機能原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ電池寿命(年)通常の使用状態で約1.8適応アクセサリ●接続ケーブル○推奨品: L形タイプ(シンブル操作時にケーブルが邪魔をしません。) 1m:No.04AZB512 2m:No.04AZB513○ストレートタイプ(シンブル操作時、ケーブルに留意ください。) 1m:No.959149 2m:No.959150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
付属品
寸法L(mm)
寸法b(mm)
平行度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86894561MDC-325MB1台300~325基準棒1本、スパナ(No.200154)1個3001875
72,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
86894577MDC-350MB1台325~350基準棒1本、スパナ(No.200154)1個3251995
76,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
86894586MDC-375MB1台350~375基準棒1本、スパナ(No.200154)1個3502125
79,900
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
86894595MDC-400MB1台375~400基準棒1本、スパナ(No.200154)1個3752246
83,500
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
86894604MDC-425MB1台400~425基準棒1本、スパナ(No.200154)1個4002366
86,700
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
86894613MDC-450MB1台425~450基準棒1本、スパナ(No.200154)1個4252486
90,200
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
86894622MDC-475MB1台450~475基準棒1本、スパナ(No.200154)1個4502616
94,200
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
86894631MDC-500MB1台475~500基準棒1本、スパナ(No.200154)1個4752737
97,500
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57663646MDC-325MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台300~325基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付3001875
80,660
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663655MDC-350MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台325~350基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付3251995
83,960
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663664MDC-375MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台350~375基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付3502125
85,750
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663673MDC-400MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台375~400基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付3752246
91,360
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663682MDC-425MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台400~425基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付4002366
94,560
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663698MDC-450MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台425~450基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付4252486
98,060
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663707MDC-475MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台450~475基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付4502616
102,060
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663716MDC-500MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台475~500基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付4752737
105,360
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588949MDC-325MB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台300~325基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付3001875
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588958MDC-350MB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台325~350基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付3251995
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588967MDC-375MB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台350~375基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付3502125
オープン
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588976MDC-400MB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台375~400基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付3752246
オープン
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588985MDC-425MB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台400~425基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付4002366
オープン
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588994MDC-450MB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台425~450基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付4252486
オープン
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589003MDC-475MB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台450~475基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付4502616
オープン
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589019MDC-500MB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台475~500基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付4752737
オープン
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201937MDC-325MB(JCSS校正証明書付)1セット300~325基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、JCSS校正証明書付3001875
81,660
79,980
87,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201946MDC-350MB(JCSS校正証明書付)1セット325~350基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、JCSS校正証明書付3251995
84,960
83,980
92,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201955MDC-375MB(JCSS校正証明書付)1セット350~375基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、JCSS校正証明書付3502125
88,760
86,980
95,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201964MDC-400MB(JCSS校正証明書付)1セット375~400基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、JCSS校正証明書付3752246
92,360
86,980
95,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201973MDC-425MB(JCSS校正証明書付)1セット400~425基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、JCSS校正証明書付4002366
95,560
94,980
104,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201989MDC-450MB(JCSS校正証明書付)1セット425~450基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、JCSS校正証明書付4252486
99,060
97,980
107,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201998MDC-475MB(JCSS校正証明書付)1セット450~475基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、JCSS校正証明書付4502616
103,060
97,980
107,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202007MDC-500MB(JCSS校正証明書付)1セット475~500基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、JCSS校正証明書付4752737
106,360
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789745MDC-325MB(英語版一般校正証明書付)1セット300~325基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、英語版校正証明書付3001875
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789754MDC-350MB(英語版一般校正証明書付)1セット325~350基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、英語版校正証明書付3251995
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789770MDC-375MB(英語版一般校正証明書付)1セット350~375基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、英語版校正証明書付3502125
オープン
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789779MDC-400MB(英語版一般校正証明書付)1セット375~400基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、英語版校正証明書付3752246
オープン
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789788MDC-425MB(英語版一般校正証明書付)1セット400~425基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、英語版校正証明書付4002366
オープン
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789797MDC-450MB(英語版一般校正証明書付)1セット425~450基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、英語版校正証明書付4252486
オープン
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789806MDC-475MB(英語版一般校正証明書付)1セット450~475基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、英語版校正証明書付4502616
オープン
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789815MDC-500MB(英語版一般校正証明書付)1セット475~500基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、英語版校正証明書付4752737
オープン
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする