曜日別特売

ホカホカハンド

ホカホカハンド - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
材質アクリル、エクス(指定外繊維)、ナイロン質量(g)約36全長(cm)12手の平幅(cm)9.0内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75167714No.TB-20グレー
1,5001,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り3点です
75167723No.TB-20ブラウン
1,500
取扱い終了
75167732No.TB-20ブラック
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする