トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ホカホカウエストウォーマー
材質
綿、東洋紡エクス糸
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167775
No.TB-60
ミディアムグレー
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75167784
No.TB-60
アイボリー
¥
1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください