曜日別特売
用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト色
ベルト長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75173174No.5001エンドレス25ピンク2
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75173201No.5001エンドレス25ピンク3
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75173226No.5001エンドレス25ピンク4
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75173183No.5001エンドレス25ブラック2
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75173217No.5001エンドレス25ブラック3
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
75173235No.5001エンドレス25ブラック4
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75173244No.5001エンドレス25グリーン2
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75173192No.5001エンドレス25グリーン3
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75173253No.5001エンドレス25グリーン4
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする