トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ベルト No.CR38
材質
綿
質量(g)
約132
ベルト幅(mm)
38
ベルト長さ(mm)
1080
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75173411
No.CR38
オリーブ
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75173427
No.CR38
ダークブラウン
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください