曜日別特売

ベルト No.HP38

ベルト No.HP38 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
仕様反射ライン入材質ポリプロピレン質量(g)約111ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1080RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75173436No.HP38
2,100
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
75173445No.HP38
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする