トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
38mm幅クイックベルト
材質
ナイロン
質量(g)
約125
ベルト幅(mm)
38
ベルト長さ(mm)
650~1190
バックル
ワンタッチバックル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75173621
No.638
紺
¥
1,500
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75173637
No.638
緑
¥
1,500
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29968067
No.638
茶
¥
1,400
取扱い終了
29968076
No.638
オレンジ
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください