トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
PP製ローラーベルト No.32
質量(g)
約92
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
ベルト長さ(mm)
ベルト幅(mm)
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75173804
No.32
緑
綿
1080
32
ローラー
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75173813
No.32
紺
綿
1080
32
ローラー
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75173822
No.32
グレー
綿
1080
32
ローラー
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください