トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
PP製ローラーベルト No.33
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約84
ベルト幅(mm)
33
ベルト長さ(mm)
1080
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75173831
No.33
紺
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
75173847
No.33
緑
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75173856
No.33
グレー
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください