PP製ローラーベルト No.34

PP製ローラーベルト No.34 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
バックルローラー材質ポリプロピレン質量(g)約84ベルト幅(mm)34ベルト長さ(mm)1080RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75173865No.34
880
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
75173874No.34
880
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
75173883No.34グレー
880
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする