曜日別特売

340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小表示量(mm)0.001替アンビル数(本)4基準棒(本)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86894647OMC-400MB1台300~400-
100,000
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
86894656OMC-500MB1台400~500-
110,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
86894665OMC-600MB1台500~600-
123,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86894674OMC-700MB1台600~700-
141,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86894683OMC-800MB1台700~800-
160,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86894692OMC-900MB1台800~900-
179,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86894701OMC-1000MB1台900~1000-
202,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315093OMC-400MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台300~400一般校正
105,850
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40315109OMC-500MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台400~500一般校正
115,850
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40315118OMC-600MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台500~600一般校正
131,980
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40315127OMC-700MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台600~700一般校正
149,980
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40315136OMC-800MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台700~800一般校正
168,980
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40315145OMC-900MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台800~900一般校正
189,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40315154OMC-1000MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台900~1000一般校正
212,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589028OMC-400MB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台300~400一般校正
オープン
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589037OMC-500MB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台400~500一般校正
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789824OMC-400MB(英語版一般校正証明書付)1セット300~400英文校正証明書付
オープン
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789840OMC-500MB(英語版一般校正証明書付)1セット400~500英文校正証明書付
オープン
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663725OMC-400MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台300~400一般校正
89,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57663734OMC-500MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台400~500一般校正
98,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57663743OMC-600MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台500~600一般校正
108,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57663752OMC-700MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台600~700一般校正
123,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57663768OMC-800MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台700~800一般校正
138,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57663777OMC-900MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台800~900一般校正
155,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57663786OMC-1000MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台900~1000一般校正
174,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57663725OMC-400MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)40315093OMC-400MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)OMC-400MB(校正書・トレーサビリティ体系図付) 340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40315093340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
57663734OMC-500MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)40315109OMC-500MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)OMC-500MB(校正書・トレーサビリティ体系図付) 340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40315109340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
57663743OMC-600MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)40315118OMC-600MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)OMC-600MB(校正書・トレーサビリティ体系図付) 340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40315118340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
57663752OMC-700MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)40315127OMC-700MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)OMC-700MB(校正書・トレーサビリティ体系図付) 340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40315127340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
57663768OMC-800MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)40315136OMC-800MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)OMC-800MB(校正書・トレーサビリティ体系図付) 340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40315136340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
57663777OMC-900MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)40315145OMC-900MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)OMC-900MB(校正書・トレーサビリティ体系図付) 340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40315145340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
57663786OMC-1000MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)40315154OMC-1000MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)OMC-1000MB(校正書・トレーサビリティ体系図付) 340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40315154340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする