曜日別特売

つぎたしパイプ形内側マイクロメータ

つぎたしパイプ形内側マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)つぎたしパイプ形内側マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)つぎたしパイプ形内側マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)つぎたしパイプ形内側マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)
(1件のレビュー)

1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。
測定面超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※基点調整が必要です。
※基点調整のための基準ゲージが別途必要です。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
本体寸法(mm)
タイプ
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86899321IMJ-5001台100~5000.01100~125アナログ25
76,600
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899346IMJ-9001台100~9000.01100~125アナログ25
83,800
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899294IMJ-17001台100~17000.01100~125アナログ25
114,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899303IMJ-20001台1000~20000.011000~1050アナログ50
254,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899312IMJ-40001台1000~40000.011000~1050アナログ50
475,000
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899337IMJ-50001台1000~50000.011000~1050アナログ50
595,000
579,800
637,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86894744IMJ-1000MJ1台200~10000.001200~225デジマチック(LCD)25
113,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
40315179IMJ-1000MJ(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台200~10000.001200~225デジマチック(LCD)25
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318243IMJ-1300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100~13000.01100~125アナログ25
116,800
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318259IMJ-1700(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100~17000.01100~125アナログ25
119,850
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318268IMJ-2000(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1000~20000.011000~1050アナログ50
278,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318277IMJ-4000(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1000~40000.011000~1050アナログ50
532,200
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318286IMJ-500(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100~5000.01100~125アナログ25
87,910
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318295IMJ-5000(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1000~50000.011000~1050アナログ50
668,700
549,800
604,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318304IMJ-900(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100~9000.01100~125アナログ25
98,500
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589046IMJ-1000MJ(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台200~10000.001200~225デジマチック(LCD)25
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589055IMJ-500(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100~5000.01100~125アナログ25
オープン
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589064IMJ-900(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100~9000.01100~125アナログ25
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789849IMJ-1000MJ(英語版一般校正証明書付)1セット200~10000.001200~225デジマチック(LCD)25
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789858IMJ-500(英語版一般校正証明書付)1セット100~5000.01100~125アナログ25
オープン
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789867IMJ-900(英語版一般校正証明書付)1セット100~9000.01100~125アナログ25
オープン
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86899285IMJ-13001台100~13000.01100~125アナログ25
98,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
57663813IMJ-1000MJ(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台200~10000.001200~225デジマチック(LCD)25
100,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57667663IMJ-1300(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100~13000.01100~125アナログ25
88,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57667672IMJ-1700(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100~17000.01100~125アナログ25
101,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57667688IMJ-2000(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1000~20000.011000~1050アナログ50
217,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57667697IMJ-4000(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1000~40000.011000~1050アナログ50
399,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57667706IMJ-500(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100~5000.01100~125アナログ25
70,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57667715IMJ-5000(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1000~50000.011000~1050アナログ50
499,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57667724IMJ-900(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100~9000.01100~125アナログ25
76,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86899285IMJ-130086893545IMZ-1500WIMJ-1300 つぎたしロッド形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 86893545つぎたしロッド形内側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57663813IMJ-1000MJ(校正書・トレーサビリティ体系図付)40315179IMJ-1000MJ(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)IMJ-1000MJ(校正書・トレーサビリティ体系図付) つぎたしパイプ形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40315179つぎたしパイプ形内側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
57667663IMJ-1300(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318243IMJ-1300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中つぎたしパイプ形内側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
97,980
税込107,778
注文コードが変更になりました
57667672IMJ-1700(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318259IMJ-1700(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中つぎたしパイプ形内側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
57667688IMJ-2000(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318268IMJ-2000(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)IMJ-2000(校正書・トレーサビリティ体系図付) つぎたしパイプ形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40318268つぎたしパイプ形内側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
259,800
税込285,780
注文コードが変更になりました
57667697IMJ-4000(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318277IMJ-4000(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中つぎたしパイプ形内側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
439,800
税込483,780
注文コードが変更になりました
57667706IMJ-500(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318286IMJ-500(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中つぎたしパイプ形内側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
57667715IMJ-5000(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318295IMJ-5000(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中つぎたしパイプ形内側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
549,800
税込604,780
注文コードが変更になりました
57667724IMJ-900(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318304IMJ-900(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中つぎたしパイプ形内側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
86,980
税込95,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 機械のメンテナンス

本製品(339-301)は"つぎたしパイプ形"ですが、
"つぎたしロッド形"の337-301という製品もあります。
(どちらも最長1000mm、デジタル表示)
メーカカタログを見てもパイプとロッドの違いはよくわかりませんでしたが、
その他の違いはパイプ(ロッド)の長さ構成で、
使用したい長さがある程度決まっている方は
各パイプの長さを確認して選択すると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする