曜日別特売

105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ

105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。
マイクロメータヘッドのストローク:50mm
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付

平面度(μm)1.3仕様伸測カラー1本(50mm)基準棒(本)2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全15種類を絞り込む
測定範囲(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86896004OMS1-600500~6000.01
140,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86896013OMS1-700600~700-
166,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86896022OMS1-800700~800-
205,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86896031OMS1-900800~9000.01
231,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86895891OMS1-1000900~10000.01
271,000
219,800
241,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
40315976OMS1-1000(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)900~10000.01
276,850
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316089OMS1-600(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)500~6000.01
145,850
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57664653OMS1-1000(校正書・トレーサビリティ体系図付)900~10000.01
230,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664766OMS1-600(校正書・トレーサビリティ体系図付)500~6000.01
122,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664775OMS1-700(校正書・トレーサビリティ体系図付)600~7000.01
144,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57664784OMS1-800(校正書・トレーサビリティ体系図付)700~8000.01
176,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57664793OMS1-900(校正書・トレーサビリティ体系図付)800~9000.01
198,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316098OMS1-700(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)600~7000.01
174,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316107OMS1-800(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)700~8000.01
213,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316116OMS1-900(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)800~9000.01
240,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57664653OMS1-1000(校正書・トレーサビリティ体系図付)40315976OMS1-1000(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
269,800
税込296,780
注文コードが変更になりました
57664766OMS1-600(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316089OMS1-600(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする