曜日別特売

155シリーズ テレスコーピングゲージ

155シリーズ テレスコーピングゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)155シリーズ テレスコーピングゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)155シリーズ テレスコーピングゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)155シリーズ テレスコーピングゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)155シリーズ テレスコーピングゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)155シリーズ テレスコーピングゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)155シリーズ テレスコーピングゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)155シリーズ テレスコーピングゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)
(1件のレビュー)

穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。
測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます。

内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全12種類を絞り込む
測定範囲(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86896223TG-1/8-12.78~12.7
3,840
3,598
3,958(税込)
当日出荷
86896241TG-3/19-3219~32
5,270
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
86896257TG-4/32-5432~54
5,760
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
86896266TG-5/54-9054~90
6,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
86896275TG-6/90-15090~150
7,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
86896232TG-2/12.7-1912.7~19
3,880
取扱い終了
返品不可
57664985TG-1/8-12.7(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)8~12.7
8,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57664994TG-2/12.7-19(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.7~19
9,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665003TG-3/19-32(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)19~32
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665012TG-4/32-54(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)32~54
10,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665028TG-5/54-90(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)54~90
10,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665037TG-6/90-150(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)90~150
11,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86896266
2017-05-26
用途: 機械加工時の内径測定
農・林・水産業

段差付きの内径加工でシリンダゲージが使えない場所の内径測定に便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする