313シリーズ 三針ユニット

313シリーズ 三針ユニット - Mitutoyo(ミツトヨ)313シリーズ 三針ユニット - Mitutoyo(ミツトヨ)

三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取り付けてねじの有効径を測定します。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
針径(Φmm)
ピッチ(メートルねじ)(mm)
ピッチ(ユニファイねじ)(山数)
ピッチ(ウィットウォースねじ)(mm)
ミツトヨ品番
校正証明書
参考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
868968359521310.170.2、0.25、0.380-952131-表示針径との差(mm)±0.002
23,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
868968449521320.1950.3572-952132-表示針径との差(mm)±0.002
23,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
868968539521330.220.464-952133-表示針径との差(mm)±0.002
23,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
868968629521340.250.455660(山数)952134-表示針径との差(mm)±0.002
23,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
868968719521350.290.54848(山数)952135-表示針径との差(mm)±0.002
23,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
868968879521360.3350.644、4040(山数)952136-表示針径との差(mm)±0.002
23,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57665475952131(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.170.2、0.25、0.380--一般校正-
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665484952132(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.1950.3572--一般校正-
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665493952133(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.220.464--一般校正-
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665502952134(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.250.455660-一般校正-
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665518952135(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.290.54848-一般校正-
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665527952136(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.3350.644、4040-一般校正-
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316658952131(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.170.2、0.25、0.380--一般校正-
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316667952132(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.1950.3572--一般校正-
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316676952133(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.220.464--一般校正-
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316685952134(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.250.455660-一般校正-
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316694952135(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.290.54848952135一般校正表示針径との差(mm)±0.002
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316703952136(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.3350.644、4040-一般校正-
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする