152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) - Mitutoyo(ミツトヨ)152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) - Mitutoyo(ミツトヨ)

大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメータヘッドです。

目量(mm)0.002ステム形状ストレート内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(μm)
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86898174MHG1-25W0~25-平面(超硬合金チップ付)
42,500
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86898217MHG1-50W20~50-平面(超硬合金チップ付)
54,700
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40317604MHG1-25W(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~25-平面(超硬合金チップ付)
48,350
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40317647MHG1-50W2(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~50-平面(超硬合金チップ付)
60,550
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57666778MHG1-25W(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~25±2平面、(超硬合金チップ付)
42,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57666814MHG1-50W2(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~50±2平面、(超硬合金チップ付)
52,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
86898183MHG1-25W20~25±2平面、(超硬合金チップ付)
37,000
取扱い終了
57666787MHG1-25W2(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~25±2平面、(超硬合金チップ付)
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40317613MHG1-25W2(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~25±2平面、(超硬合金チップ付)
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57666778MHG1-25W(校正書・トレーサビリティ体系図付)40317604MHG1-25W(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)Mitutoyo(ミツトヨ)1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
57666814MHG1-50W2(校正書・トレーサビリティ体系図付)40317647MHG1-50W2(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)Mitutoyo(ミツトヨ)1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする