曜日別特売

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) - Mitutoyo(ミツトヨ)152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) - Mitutoyo(ミツトヨ)152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) - Mitutoyo(ミツトヨ)152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) - Mitutoyo(ミツトヨ)

素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。
ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。

目量(mm)0.01先端形状平面、(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
全10種類を絞り込む
測定範囲(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
測定範囲(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86898341MHL1-151台-0~15±2
10,6009,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
86898357MHL1-251台-0~25±2
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
57666945MHL1-15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0~15±2
17,95016,980
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57666954MHL1-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0~25±2
18,95017,980
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201334MHL1-15(JCSS校正証明書付)1セット-0~15±2
18,95017,980
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201343MHL1-25(JCSS校正証明書付)1セット-0~25±2
19,95018,980
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67938538MHL1-15【ワケあり】1台※理由あり(未使用・未開封)0~15±2
10,6009,898
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
86898366MHL1-501台-0~50±4
17,600
取扱い終了
57666963MHL1-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0~50±4
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40317674MHL1-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0~50±4
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする