曜日別特売

マイクロメータヘッド取付金具

マイクロメータヘッド取付金具 - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド取付金具 - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド取付金具 - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド取付金具 - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド取付金具 - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド取付金具 - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド取付金具 - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド取付金具 - Mitutoyo(ミツトヨ)
内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86898682A-5-15Φ9.51537.5
4,920
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
86898691B-1-12Φ9.5730
5,570
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
86898707B-2Φ4.512Φ9.5730
5,570
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
86898716B-3--Φ9.5205.5
5,570
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
86898725B-4-20Φ9.5522.5
5,570
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
86898734B-5-20Φ9.51850
5,570
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
86898743B-6-20Φ9.51852.5
5,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86898752B-71.2520Φ9.58.520
5,570
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
86898761B-8Φ4.520Φ9.58.520
5,570
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
86898777C-2Φ4.512Φ10730
6,140
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
86898786C-3--Φ10205.5
6,140
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
86898795C-4-20Φ10522.5
6,140
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
86898804C-5-20Φ101850
6,140
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
86898813C-6-20Φ101852.5
6,140
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86898822C-71.2520Φ108.520
6,140
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
86898831C-8Φ4.520Φ108.520
6,140
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする