精密送りねじ

精密送りねじ - Mitutoyo(ミツトヨ)精密送りねじ - Mitutoyo(ミツトヨ)精密送りねじ - Mitutoyo(ミツトヨ)精密送りねじ - Mitutoyo(ミツトヨ)精密送りねじ - Mitutoyo(ミツトヨ)精密送りねじ - Mitutoyo(ミツトヨ)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
針径(Φmm)
ピッチ(メートルねじ)(mm)
ピッチ(ユニファイねじ)(山数)
ピッチ(ウィットウォースねじ)(mm)
ストローク(mm)
ピッチ(mm)
精度(μm)
ステム径(Φmm)
先端径(mm)
ねじの呼び
スリーブ外径(Φmm)
仕上
質量(g)
ミツトヨ品番
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
868968969521370.390.73636(山数)---------952137-
23,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
868969059521380.4550.75、0.83232(山数)---------952138-
23,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
868969149521390.530.92828、26(山数)---------952139-
23,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
868969239521400.6212424、22(山数)---------952140-
23,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
868969329521410.7251.252020、19、18(山数)---------952141-
23,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
868969419521420.8951.518、1616(山数)---------952142-
23,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
868969579521431.11.75、214、13、1214、12(山数)---------952143-
23,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
868969669521441.352.511、1011、10(山数)---------952144-
23,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
868969759521451.6539、89、8(山数)---------952145-
23,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
868969849521462.053.577(山数)---------952146-
23,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
868969939521472.554、4.566(山数)---------952147-
23,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
868970029521483.25、5.5、65、4.55、4.5(山数)---------952148-
23,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
86897011313-1010.17~3.2------------313-101-
415,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86898847AS-13----13(送り)0.5(送り)±29.5(0/-0.009)Φ5M7.35×0.510.5(測定面)焼入れ2704AZA162-
5,320
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
86898856AS-25----25(送り)0.5(送り)±210(0/-0.009)Φ6.35M7.35×0.512(測定面)超硬合金チップ付6104AZA164-
6,660
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
86898865AS-6.5----6.5(送り)0.5(送り)±56(0/-0.008)Φ3.5M4.5×0.57(測定面)焼入れ1004AZA160-
4,520
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
86898874BS-13----13(送り)0.5(送り)±29.5(0/-0.009)Φ5M7.35×0.510.5(測定面)焼入れ3004AZA163-
6,130
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
86898883BS-25----25(送り)0.5(送り)±210(0/-0.009)Φ6.35M7.35×0.512(測定面)超硬合金チップ付6404AZA165-
7,460
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
86898892BS-6.5----6.5(送り)0.5(送り)±56(0/-0.008)Φ3.5M4.5×0.57(測定面)焼入れ1104AZA161-
5,320
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
57665536952137(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.390.73636----------一般校正
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665545952138(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.4550.75、0.83232----------一般校正
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665554952139(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.530.92828、26----------一般校正
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665563952140(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.6212424、22----------一般校正
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665572952141(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.7251.252020、19、18----------一般校正
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665588952142(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.8951.518、1616----------一般校正
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665597952143(校正書・トレーサビリティ体系図付)1.11.75、2.014、13、1214、12----------一般校正
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665606952144(校正書・トレーサビリティ体系図付)1.352.511、1011、10----------一般校正
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665615952145(校正書・トレーサビリティ体系図付)1.6539、89、8----------一般校正
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665624952146(校正書・トレーサビリティ体系図付)2.053.577----------一般校正
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665633952147(校正書・トレーサビリティ体系図付)2.554、4.566----------一般校正
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57665642952148(校正書・トレーサビリティ体系図付)3.25、5.5、65、4.55、4.5----------一般校正
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316719952137(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.390.73636----------一般校正
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316728952138(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.4550.75、0.83232----------一般校正
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316737952139(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.530.92828、26----------一般校正
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316746952140(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.6212424、22----------一般校正
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316755952141(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.7251.252020、19、18----------一般校正
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316764952142(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.8951.518、1616----------一般校正
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316773952143(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1.11.75、2.014、13、1214、12----------一般校正
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316789952144(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1.352.511、1011、10----------一般校正
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316798952145(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1.6539、89、8----------一般校正
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316807952146(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2.053.577----------一般校正
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316816952147(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2.554、4.566----------一般校正
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316825952148(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)3.25、5.5、65、4.55、4.5----------一般校正
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする