曜日別特売

140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ

140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ - Mitutoyo(ミツトヨ)

1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。
測定面超硬合金チップ付

最小表示量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
本体寸法(mm)
パイプ数
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86893493IMJ-30001000~30001000~10506本(50、100、100、200、500、1000mm)-
362,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
40314673IMJ-3000(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1000~30001000~10506本(50、100、100、200、500、1000mm)一般校正
402,200
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662833IMJ-3000(校正書・トレーサビリティ体系図付)1000~30001000~10506本一般校正
305,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57662833IMJ-3000(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314673IMJ-3000(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)IMJ-3000(校正書・トレーサビリティ体系図付) 140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314673140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJMitutoyo(ミツトヨ)1台
359,800
税込395,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする