137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体IMZ-M・IMZ-MW

137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体IMZ-M・IMZ-MW Mitutoyo(ミツトヨ)

つぎたしロッド形マイクロメータ(IMZ)のマイクロメータヘッドです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)50~63 目量(mm)0.01 種別超硬合金チップ付 シリーズ137 マイクロメータヘッドのストローク(mm)13 スピンドルの送り誤差(μm)3
注意
※基点調整が必要です。
※基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86899522 IMZ-MW 1台 - -
21,800
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷
57667907 IMZ-MW(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 一般校正
29,150
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589509 IMZ-MW(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付 一般校正
オープン
23,980
26,378 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790147 IMZ-MW(英語版一般校正証明書付) 1セット 英語版校正証明書付 英文校正証明書付
オープン
23,980
26,378 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする